Referencias
Festo:EMME-AS-100-M-HS-AMB
Rubix:799266756000
fabricante:2103502
EAN:4052568251567

Documentos
Detalles de producto : EMME-AS-100-M-HS-AMB
Motor servo EMME-AS-100-M-HS-AMB Sensor de posición del rotor=Codificador, Velocidad máxima=3941 1/min, Velocidad nominal de giro=3000 1/min, Tensión de funcionamiento CC para el freno=24 V, Corriente continua en circuito abierto=4,6 A
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9790 g |
|---|---|
| Tipo | motor servo |
| Ejecución | emme-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2317,68 € Sin IVA
/ unidad
2804,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días