Rodamiento de bolas ranurado SKF BMB-6204/048S2/UA002A, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 20.1 mm | Diámetro interior: 20 mm

Sensor de rodamientos rígidos a bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:BMB-6204/048S2/UA002A
Rubix:798141436000
EAN:7316571737461
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BMB-6204/048S2/UA002A


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Sensor de rodamiento rígido a bolas, cable de 0,5 m de longitud, sin enchufe, versión 1

Información técnica


Atributos
Peso neto133 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.1 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriebmb
Materialacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas