SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8

Sensor de presión SDE3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
Rubix:799020316000
fabricante:540197
EAN:4052568178581
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónsde3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8


Sensor de presión SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8 Para vacío con versión de conector M8. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Cumple con RoHS), Variable medida=2 x presión relativa, Método de medición=Sensor de presión piezorresistivo con display

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónsde3
Tensión, máx.30 V
Tensión, mín.15 V
193,78 € Sin IVA
/ unidad
234,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días