Referencias
Festo:SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
Rubix:798744943000
fabricante:540209
EAN:4052568178703

Documentos
Detalles de producto : SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
Sensor de presión SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 Con versión de conector M8. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Recognized (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE para CEM, Nota de materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), Magnitud de medida=2 x presión relativa, Método de medida=Sensor de presión piezoresistivo con display
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | sde3 |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,78 € Sin IVA
/ unidad
234,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días