Referencias
Aventics:R412026838
Rubix:799183068000
fabricante:R412026838
EAN:3666750007033

Documentos
Detalles de producto : AS3-AF2-ETH-G012 [R412026838]
Cualidades
-Sensor de caudal habilitado para IIoT
Adecuado para aplicaciones estándar
Fácil de montar y manejar
Tamaño reducido para aprovechar al máximo el espacio de instalación
Pantalla OLED en color y giratoria
Mide caudal, presión y temperatura
Fácil integración en unidades de mantenimiento o como versión independiente
Registrador de datos integrado
Opciones de comunicación: I/O-link y Ethernet
Adecuado para aplicaciones estándar
Fácil de montar y manejar
Tamaño reducido para aprovechar al máximo el espacio de instalación
Pantalla OLED en color y giratoria
Mide caudal, presión y temperatura
Fácil integración en unidades de mantenimiento o como versión independiente
Registrador de datos integrado
Opciones de comunicación: I/O-link y Ethernet
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de caudal |
|---|---|
| Tensión, mín. | 36 V |
| Tensión, máx. | 57 V |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1218,65 € Sin IVA
/ unidad
1474,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días