PFMB7102-F04-E

Interruptor de caudal digital serie PFMB7

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:PFMB7102-F04-E
Rubix:798630973000
fabricante:01080004
EAN:3618036258516
brand logo
Resumen técnico
Tipopnp / salida analógica de 1 a 5 v
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PFMB7102-F04-E


2-colour digital flow switch for dry air and N2.
Large flow rates, up to 2000 l/min.
Wide measuring range, rangeability: 100:1.
Quick response: highest speed 0.05 s.
Compact.
Flip vertical option to adjust display's orientation.
PFMB7501/102/202, Indicador de 2 colores, Flujostato digital, Display integrado

Información técnica


Atributos
Peso neto135 g
Tipopnp / salida analógica de 1 a 5 v
Tensión, mín.12 V
Tensión, máx.24 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,72 Sin IVA
/ unidad
340,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días