SENSOR ST6-R3-K05U-030 15 OHM
Sensor de aproximación magnética Serie ST6
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:R412022870
Rubix:798607396000
fabricante:R412022870
EAN:3666750005947


Resumen técnico
| Tipo | montaje directo para la serie pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. montaje indirecto para la serie trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Documentos
Detalles de producto : SENSOR ST6-R3-K05U-030 15 OHM
Los sensores AVENTICS de la serie ST6 están indicados para el montaje en ranuras en T de 6 mm, así como en la fijación del sensor al cilindro. Son aptos para el montaje en todo tipo de cilindros redondos, de tirantes y perfilados AVENTICS. Gracias a su forma compacta y optimizada, los sensores se pueden ajustar a nivel en las ranuras ya existentes e integrar en cualquier entorno de maquinaria, incluso con fijación de sensor. Los bordes de retención del lateral del sensor simplifican el montaje, permiten llegar a emplazamientos de difícil acceso y facilitan el montaje suspendido. El tornillo de ajuste duradero sujeta el sensor en la posición deseada y resiste a choques o vibraciones.
Cualidades
Reed electronic PNP electronic NPN
Direct mounting for series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirect mounting for series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Direct mounting for series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirect mounting for series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Información técnica
Atributos
| Tipo | montaje directo para la serie pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. montaje indirecto para la serie trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Longitud de cable | 5 m |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,01 € Sin IVA
/ unidad
45,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días