819170 SEÑAL PP OBLIGATORIO GUANTES 200X200

Señal ISO 7010 — Uso obligatorio de guantes de protección

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:819170
Rubix:798690447000
fabricante:819170
EAN:0754473159955
brand logo

Resumen técnico

Modelopic m009-dia 200-pp-crd/1
Materialpolipropileno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 819170 SEÑAL PP OBLIGATORIO GUANTES 200X200


Señal conforme a la norma ISO 7010.
Señalización ISO 7010 Brady con pictograma “usar guantes de protección” (obligatorio). Modelo PIC M009 redondo Ø200 mm en polipropileno, espesor 1.55 mm.

Información técnica


Atributos
Modelopic m009-dia 200-pp-crd/1
Materialpolipropileno
Diámetro200 mm
Forma de montajeredondo
13,29 Sin IVA
/ unidad
16,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días