817048

Señal de seguridad ISO — Boca de incendio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:817048
Rubix:798599491000
fabricante:817048
EAN:0754473390938
brand logo

Resumen técnico

Modelonaspo antincendio
Materialpolipropileno rígido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 817048


Señal conforme a la norma ISO 7010
Señalización ISO 7010 Brady para carrete de manguera contra incendios (Fire hose reel), en polipropileno rígido 250x250. Apto para uso en interiores y exteriores.

Información técnica


Atributos
Modelonaspo antincendio
Materialpolipropileno rígido
Longitud250 mm
Altura250 mm
Anchura250 mm
Forma de montajecuadrado
14,29 € Sin IVA
/ unidad
17,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días