Referencias
Brady:816888
Rubix:799221857000
fabricante:816888
EAN:0754473379353

Documentos
Detalles de producto : PIC F001-200X200-PP-CRD/1
Pictogramas ISO 7010
Cualidades
• Señalización conforme a las normas internacionales para la seguridad contra incendios
• Visibilidad óptima gracias al contraste blanco/rojo y al acabado brillante
• Resistencia excepcional al calor, a los rayos UV, a la humedad y a los productos químicos
• Material robusto y duradero para un uso prolongado
• Fácil de instalar en todo tipo de superficie plana
• Apto para entornos industriales y comerciales exigentes
• Sin degradación visible incluso tras exposición prolongada
• Visibilidad óptima gracias al contraste blanco/rojo y al acabado brillante
• Resistencia excepcional al calor, a los rayos UV, a la humedad y a los productos químicos
• Material robusto y duradero para un uso prolongado
• Fácil de instalar en todo tipo de superficie plana
• Apto para entornos industriales y comerciales exigentes
• Sin degradación visible incluso tras exposición prolongada
Aplicaciones
• Identificación de los extintores de incendios en edificios industriales y comerciales
• Señalización obligatoria en locales que reciben público (ERP)
• Localización rápida de los dispositivos de lucha contra incendios en caso de emergencia
• Instalación en fábricas, almacenes, aparcamientos, hospitales, colegios o laboratorios
• Uso en interiores y exteriores, en pared, puerta o tabique
• Ideal para los planes de prevención de riesgos y la puesta en conformidad de los sitios industriales
• Señalización obligatoria en locales que reciben público (ERP)
• Localización rápida de los dispositivos de lucha contra incendios en caso de emergencia
• Instalación en fábricas, almacenes, aparcamientos, hospitales, colegios o laboratorios
• Uso en interiores y exteriores, en pared, puerta o tabique
• Ideal para los planes de prevención de riesgos y la puesta en conformidad de los sitios industriales
Información técnica
Atributos
| Modelo | pictogram |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,57 € Sin IVA
/ unidad
12,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
