819166
Señal de seguridad ISO — Uso obligatorio de guantes de protección
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:819166
Rubix:798261317000
fabricante:819166
EAN:0754473159917

Documentos
Detalles de producto : 819166
Señal conforme a la norma ISO 7010
Cualidades
• Gran resistencia a productos químicos, a los rayos UV y a la humedad
• Excelente visibilidad gracias al acabado brillante y a los colores contrastados
• Adhesivo permanente que garantiza una fijación duradera en la mayoría de las superficies
• Diseñado para resistir condiciones térmicas extremas (-40 °C a +110 °C)
• Formato redondo e intuitivo que facilita el reconocimiento del pictograma
• Fácil de instalar sin herramientas
• Excelente visibilidad gracias al acabado brillante y a los colores contrastados
• Adhesivo permanente que garantiza una fijación duradera en la mayoría de las superficies
• Diseñado para resistir condiciones térmicas extremas (-40 °C a +110 °C)
• Formato redondo e intuitivo que facilita el reconocimiento del pictograma
• Fácil de instalar sin herramientas
Aplicaciones
• Zonas de producción donde se manipulan productos químicos o peligrosos
• Talleres de mantenimiento industrial
• Almacenes y plataformas logísticas
• Obras de construcción o de renovación
• Laboratorios y unidades de fabricación farmacéutica
• Espacios sujetos a la normativa de uso obligatorio de guantes de protección
• Zonas de limpieza o descontaminación
• Accesos técnicos o zonas de almacenamiento de productos irritantes o corrosivos
• Talleres de mantenimiento industrial
• Almacenes y plataformas logísticas
• Obras de construcción o de renovación
• Laboratorios y unidades de fabricación farmacéutica
• Espacios sujetos a la normativa de uso obligatorio de guantes de protección
• Zonas de limpieza o descontaminación
• Accesos técnicos o zonas de almacenamiento de productos irritantes o corrosivos
Información técnica
Atributos
| Modelo | circle |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Diámetro | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días