SEÑAL 828840 200X173 MM [ISO 7010 ADVERTENCIA SUPERFICIE CALIENTE]
Señal ISO 7010 — Advertencia, superficie caliente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:828840
Rubix:798965248000
fabricante:828840
EAN:0754473277642


Resumen técnico
| Modelo | signalisation iso 7010 (w017) - avvertenza: superficie calda |
|---|---|
| Material | polipropileno (polipropileno) |
Documentos
Detalles de producto : SEÑAL 828840 200X173 MM [ISO 7010 ADVERTENCIA SUPERFICIE CALIENTE]
Señal conforme a la norma ISO 7010.
Cualidades
• Refuerza la visibilidad de las zonas con riesgo térmico
• Facilita la identificación de las superficies calientes gracias al pictograma estandarizado
• Resiste a un amplio rango de temperaturas
• Se adapta a diversos soportes fijos gracias al material de polipropileno
• Facilita la identificación de las superficies calientes gracias al pictograma estandarizado
• Resiste a un amplio rango de temperaturas
• Se adapta a diversos soportes fijos gracias al material de polipropileno
Aplicaciones
Este panel se utiliza para la identificación de instalaciones tales como puestos de producción, zonas de mantenimiento o equipos técnicos que generan una fuerte elevación de temperatura. Los sitios industriales, talleres, infraestructuras de transformación térmica y zonas de manipulación se benefician de una identificación clara durante las intervenciones habituales.
Información técnica
Atributos
| Modelo | signalisation iso 7010 (w017) - avvertenza: superficie calda |
|---|---|
| Material | polipropileno (polipropileno) |
| Longitud | 200 mm |
| Altura | 173 mm |
| Anchura | 173 mm |
| Forma de montaje | triangular |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,01 € Sin IVA
/ unidad
13,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días