Referencias
Timken:TSNG515
Rubix:799176261000
EAN:0087796317000

Documentos
Detalles de producto : TSNG515
Sello de doble labio TSNG515
Información técnica
Atributos
| Tipo | sello |
|---|---|
| Diámetro interior | 62 mm |
| Diámetro exterior | 93.5 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | tsng |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,83 € Sin IVA
/ unidad
31,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días