TEROSON MS 9320 SF GRIS

Sellador de juntas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Teroson:MS 9320SF GY CR 300ML
Rubix:798839357000
fabricante:1357960
EAN:4058093023112
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : TEROSON MS 9320 SF GRIS


Reparación de carrocerías - Sellado de costuras: Reconstrucción de la textura OEM. Polímero modificado con silano, tiempo de formación de la piel: de 10 a 20 min, sin disolventes ni isocianatos. TEROSON® MS 9320 SF es un polímero modificado con silano, negro, gris u ocre, sin disolventes ni isocianatos, para la reproducción de costuras planas y anchas iguales a la textura OEM. El tiempo de formación de la piel es de 10 a 20 min. Los mejores resultados de aplicación se consiguen con el TEROSON® ET DISPENSER POWERLINE II o TEROSON® ET AIR DISPENSER MULTIPRESS para el sellado por pulverización. Se recomienda la preparación de la superficie con TEROSON® VR 10

Información técnica


Atributos
Capacidad0.3 l
Cantidad de paquetescartucho
22,89 € Sin IVA
/ unidad
27,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días