BOTE 1 LT 879865 DILUYENTE PINTURA UNIVERSAL

Pintura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:879865
Rubix:798956777000
EAN:3660338333507
brand logo

Resumen técnico

Capacidad1 l

Documentos

Detalles de producto : BOTE 1 LT 879865 DILUYENTE PINTURA UNIVERSAL


Pintura profesional de alta calidad. Para pintar sustratos metálicos. Disponible en 0,75L y 2,5L en línea con los colores RAL. Imprimación diluyente de 1L y 0,75L también disponible. Secado rápido. Excelente cobertura. Color y brillo de larga duración. Resistente a impactos y rayones. Resistente a las condiciones externas. Anticorrosión. Para ref. 879867 - temperatura de funcionamiento de alta temperatura hasta 600°

Información técnica


Atributos
Capacidad1 l
22,92 € Sin IVA
/ unidad
27,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días