A 85 13X2160

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 2160
Rubix:798356707000
fabricante:1780461
EAN:4014486033366
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa85
Longitud interior2160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 85 13X2160


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x160x160 mm
Peso neto235 g
Perfila/13
Designación de la correraa85
Longitud interior2160 mm
Longitud exterior2210 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa2190 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h