C 97 22X2464

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 2464
Rubix:798355795000
fabricante:1687728
EAN:4014486037715
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac97
Longitud interior2464 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 97 22X2464


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto798 g
Perfilc/22
Designación de la correrac97
Longitud interior2464 mm
Longitud exterior2552 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2522 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días