< atrás
Búsqueda: 3m cinta 471

Mostrando resultados para “3m cinta 471”

Opciones de filtro

4 Producto(s) de 18 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

CINTA VINILO 471 33 MT X 50 MM 0,14 MM NEGRO

  • 3m:47150BK
  • rubix:798916956000
  • fabricante:7000048401
  • ean:0021200043062
  • Anchura:50 mm
  • Longitud:32.9 m
  • Material:goma (adhesivo), vinilo (soporte)
brand logobrand logo

CINTA VINILO 471+ 33 MT X 6 MM 0,14 MM AZUL

  • 3m:7100055835
  • rubix:798704702000
  • fabricante:7100055835
  • ean:00021200064050
  • Anchura:6.35 mm
  • Longitud:32.9 m
  • Color:azul
brand logobrand logo

CINTA VINILO 471+ 33 MT X 3 MM 0,14 MM AZUL

  • 3m:7100055258
  • rubix:798965225000
  • fabricante:7100055258
  • ean:00051131064041
  • Anchura:3.2 mm
  • Longitud:32.9 m
  • Color:azul
brand logobrand logo

CINTA ESPUMA VINILO 4714 16,5MT X 12MM 1,6 MM NEGRO

  • 3m:7000001172
  • rubix:799222183000
  • fabricante:7000001172
  • ean:0051131064713
  • Anchura:12.7 mm
  • Longitud:16.5 m
  • Material:caucho (adhesivo), vinilo (soporte), papel tratado con silicona (revestimiento)