< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

1CE46-28-16

  • parker:1CE46-28-16
  • rubix:798111559000
  • fabricante:1CE46-28-16
  • Tipo:codo de 45°
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CE46-22-12

  • parker:1CE46-22-12
  • rubix:798111558000
  • fabricante:1CE46-22-12
  • Tipo:codo de 45°
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-10-4

  • parker:1C946-10-4
  • rubix:798111550000
  • fabricante:1C946-10-4
  • Tipo:giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-16-10

  • parker:1C946-16-10
  • rubix:798150312000
  • fabricante:1C946-16-10
  • Tipo:giratorio
  • Conexión 1:m24x1,5 ''
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-38-20

  • parker:1C946-38-20
  • rubix:798232122000
  • Tipo:racor parkrimp sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C970-12-6

  • parker:1C970-12-6
  • rubix:798151996000
  • fabricante:1C970-12-6
  • Tipo:giratorio recto
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C970-14-6

  • parker:1C970-14-6
  • rubix:798387398000
  • fabricante:1C970-14-6
  • Tipo:racor giratorio recto hembra métrico
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA46-12-4

  • parker:1CA46-12-4
  • rubix:798214396000
  • fabricante:1CA46-12-4
  • Tipo:conector de rosca recta
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-6-4

  • parker:1C946-6-4
  • rubix:798124333000
  • fabricante:1C946-6-4
  • Tipo:racor parkrimp sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-12-5

  • parker:1C946-12-5
  • rubix:798357001000
  • fabricante:1C946-12-5
  • Tipo:racor parkrimp sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-25-12

  • parker:1C946-25-12
  • rubix:798111552000
  • fabricante:1C946-25-12
  • Tipo:racor parkrimp sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-12-4

  • parker:1C946-12-4
  • rubix:798213372000
  • Tipo:racor parkrimp sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-30-16

  • parker:1C946-30-16
  • rubix:798111553000
  • Tipo:racor parkrimp sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1D046-22-12

  • parker:1D046-22-12
  • rubix:798566528000
  • fabricante:1D046-22-12
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CE46-18-10

  • parker:1CE46-18-10
  • rubix:798108017000
  • fabricante:1CE46-18-10
  • Tipo:codo de 45°
  • Conexión 1:5/8 ''
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CE48-42-24

  • parker:1CE48-42-24
  • rubix:798384990000
  • fabricante:1CE48-42-24
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CE46-15-8

  • parker:1CE46-15-8
  • rubix:798108069000
  • fabricante:1CE46-15-8
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1D046-10-6

  • parker:1D046-10-6
  • rubix:798107993000
  • fabricante:1D046-10-6
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

P31CA12GEMNTLNW

  • parker:P31CA12GEMNTLNW
  • rubix:798384623000
  • Diámetro de rosca (pulgadas):0.25 ''
brand logobrand logo

221G1530

  • parker:221G1530
  • rubix:799096120000
  • fabricante:221G1530
  • Tipo:válvula solenoide
  • Número de puertos:2
brand logobrand logo

20 TX-S

  • parker:20 TX-S
  • rubix:798684009000
  • Material:acero (tx-s)
  • Tipo:casquillo triple-lok 37° (tx-s) 20
  • Diámetro exterior de tubo:31.75 mm
brand logobrand logo

16BTX-S

  • parker:16 BTX-S
  • rubix:798208914000
  • fabricante:16 BTX-S
  • Material:acero
  • Tipo:tuerca de acero 16 btx-s
  • Diámetro exterior de tubo:25 mm
brand logobrand logo

24-16TRMTXSS

  • parker:24-16TRMTXSS
  • rubix:798433263000
  • Material:acero inoxidable (stainless steel, ss)
  • Tipo:trmtx (reducción del extremo de tubo triple-lok®)
  • Diámetro exterior de tubo:38 mm
brand logobrand logo

8R4OMXS

  • parker:8R4OMXS
  • rubix:798207482000
  • Material:acero
  • Tipo:racor en t asimétrico con rosca bspp y junta tórica o-ring 8r4omxs
  • Diámetro exterior de tubo:12 mm
4248 productos de 4288