SUJETA TORNILLOS 1441 P/DESTORNILLADORES 4,5-6,0

Screw Gripper Attachment

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Wera:05073681001
Rubix:798267000000
fabricante:05073681001
EAN:4013288140357
brand logo
Documentos

Detalles de producto : SUJETA TORNILLOS 1441 P/DESTORNILLADORES 4,5-6,0


Sujeta-tornillos, individual

Características: plástico elastomérico. Suministro en embalaje para autoservicio.

Aplicación: para sujetar tornillos en destornilladores, puntas largas y llaves acodadas, puntas redondas y hexagonales. Gracias a su especial geometría, el sujeta-tornillos libera automáticamente el tornillo tras atornillar, también se puede atornillar sin problemas en agujeros ciegos.

Para destornilladores estándar.

Cualidades

•Attachment tool with holding function for screws
Holds all screw profiles and sizes securely on the tool
Suitable for round and hexagonal blades with a diameter of 4. 5 mm to 6. 0 mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 Sin IVA
/ unidad
9,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días