Referencias
Panter:SAPOROPLUS-40
Rubix:798310032000
EAN:8422044194927

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 SAPORO PLUS S1P NEGRO
Zapato de seguridad tipo deportivo, fabricado en materiales de resistencia y durabilidad extraordinaria. Incorpora perforaciones laterales que favorecen la aireación del pie. Puntera anti-impactos no metálica y plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano y termopoliuretano antideslizante. Horma extra ancha. Acolchados antirrozaduras. Cierre mediante cordones. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
40
