Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de trabajo
Pantalón de trabajo
PANTALON T-60 350 PATA DE GALLO AZUL BLANCO
PANTALON T-60 350 PATA DE GALLO AZUL BLANCO
350/PANTALÓN COCINA
Referencias
velilla:
350_13_60
rubix:
798818068000
fabricante:
350-13-60
Resumen técnico
Color
Otros
Tamaño
60
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PANTALON T-60 350 PATA DE GALLO AZUL BLANCO
DETALLES
Cierre central con cremallera y botón
Costura trasera de seguridad
Cinturilla elástica
Pinzas
Tres bolsillos:
2 bolsillos franceses
1 bolsillo trasero de vivo, con tapeta y botón
COMPOSICION
SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
140 GSM
350.PANTALÓN COCINA PATA DE GALLO AZUL BLANCO 60
Información técnica
Atributos
Color
Otros
Tamaño
60
Material Principal
Poliéster
Gramaje
140
g/m²
Material
Sarga. 65% Poliéster - 35% ALG
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
35,83
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (6)
Crear PDF del producto