PANTALON T-44 SAFETY 5096 GRIS MB

SAFETY 5096

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roly:SAFETY 5096-23/44
Rubix:799310220000
fabricante:PA50965823
brand logo
Resumen técnico
Colorgris
Tamaño44
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-44 SAFETY 5096 GRIS MB


Pantalón largo multibolsillos.
· Tejido resistente.
· Cintura engomada en la parte trasera con trabillas.
· Dos pinzas bajo las dos trabillas delanteras.
· Piezas de refuerzo en las rodillas.
· Dos bolsillos frontales a la cadera.
· Un bolsillo plaqué trasero con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos plaqué con tapeta y cierre de velcro.
· Pieza de refuerzo en la entrepierna.
· Etiquetado Roly WRK exterior.

Información técnica


Atributos
Colorgris
Tamaño44
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
Gramaje240 g/m²
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 Sin IVA
/ unidad
16,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

44
Seleccione variantes (24)