Referencias
Velilla:103018S_63_3XL
Rubix:799191059000





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-3XL 103018S DENIM MB
Corte Slim Fit.
Cierre central con botones.
Doble costura de seguridad.
Remaches de refuerzo metálicos.
Siete bolsillos:2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo relojero, 2 bolsillos traseros de parche, 1 bolsillo de vivo para móvil o herramienta en el frontal de la pierna izquierda, 1 bolsillo de vivo para móvil o herramienta en el trasero de la pierna derecha.
Cierre central con botones.
Doble costura de seguridad.
Remaches de refuerzo metálicos.
Siete bolsillos:2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo relojero, 2 bolsillos traseros de parche, 1 bolsillo de vivo para móvil o herramienta en el frontal de la pierna izquierda, 1 bolsillo de vivo para móvil o herramienta en el trasero de la pierna derecha.
Información técnica
Atributos
| Color | denim |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 380 g/m² |
| Material | denim stretch. 98% algodón - 2% eslastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,49 € Sin IVA
/ unidad
62,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
