ZAPATO T-35 SOLID S3 SRC

Safety Shoes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

U-Power:SO20104-35
Rubix:798328661000
EAN:8033546010211
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato35
Colornegro
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-35 SOLID S3 SRC


Low safety shoes, u power, comfortable and breathable of the Step One line, with soft water-repellent grained leather upper with inserts in ultra-breathable Textile, composite toe cap, anti-puncture, anti-slip, ergonomic steel foil and PU/PU sole, S3 SRC

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato35
Colornegro
Material Principalcuero
Impermeablesi
Tipo de cierreatar
71,52 Sin IVA
/ unidad
86,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

35