Referencias
U-Power:RR20244 39
Rubix:798979982000
fabricante:0RR20244 39
EAN:8033546104484



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-39 TIGER S3 SRC
Low safety shoes totally "metal free", u power comfortable and light of the" Rock & Roll" line, Water resistant leather, inserts in breathable mesh, tip AirToe Composite, antiperforation, anti-slip and PU / PU sole, S2 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,48 € Sin IVA
/ unidad
80,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días