Referencias
U-Power:BC20335 38
Rubix:798931288000
fabricante:0BC20335 38
EAN:8033546091456



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-38 DREAM S1P SRC
Low safety shoes, u power, classic and strong of the "Style & Job" line, with perforated suede leather upper, steel toe cap, anti-puncture, anti-slip, ergonomic steel foil and PU / PU sole, S1P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € Sin IVA
/ unidad
60,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38