Referencias
Portwest:FW83BKR46
Rubix:799272900000
fabricante:FW83BKR46
EAN:5036108218622

Detalles de producto : BOTA T-46 STEELITE SLIP ON NEGRO S2
Modelo antideslizante acolchado para un mejor soporte. Excelente ajuste para comodidad durante todo el día y una puntera de acero para mantener sus pies seguros. Tacón con absorción de energía. SRC - Suela exterior antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies cerámicas y de acero. Suela resistente a los aceites y a los hidrocarburos, lavable en máquina a 30 ° C. Suela exterior autolimpiable que evita la contaminación cruzada.
Norma : EN20345:2011 S2
Norma : EN20345:2011 S2
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,99 € Sin IVA
/ unidad
31,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46