BOTA T-42 KOLBY ESD S3S CI HI HRO FO SR
BOTA KOLBY ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE10124/42
Rubix:799301722000
fabricante:RE10124/42





Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 KOLBY ESD S3S CI HI HRO FO SR
Kolby es una bota de seguridad que combina robustez y comodidad para afrontar con seguridad cualquier reto laboral. El corte en microfibra con acabado Nobuck, resistente e hidrófugo, protege el pie de la humedad manteniéndolo seco. Equipado con puntera Fibertoe, este calzado es totalmente libre de metal. La plantilla antiperforación ultraligera previene riesgos de perforación. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho negra garantizan una excelente estabilidad y adherencia incluso en superficies difíciles. Kolby está pensado para profesionales que buscan fiabilidad y alto rendimiento.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | verde |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42