MUELA 200X25X32 CORINDON GR.36 69936641383

Ruedas Banco - A

Ver información técnica

Referencias

Norton:69936641383
Rubix:798334674000
EAN:3157622961657
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior200 mm
Diámetro interior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA 200X25X32 CORINDON GR.36 69936641383


La línea de muelas Norton para banco y pedestal consta de todos los diámetros de muela y tamaños de mandril, tipos de abrasivo y tamaños de grano. Nuestra oferta responde a todas las necesidades de eliminación de metal, desbarbado, conformado y afilado: óxido de aluminio blanco para aceros de herramientas de alta velocidad, óxido de aluminio marrón para acero al carbono y carburo de silicio para metales no ferrosos y herramientas de carburo.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x25x32mm Gr36

Cualidades

Muy resistente, adecuada para el rectificado de casi todos los aceros.

Aplicaciones

Rectificado

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior200 mm
Diámetro interior32 mm
Anchura25 mm
67,46 Sin IVA
/ unidad
81,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días