Rodamientos de rótula SKF GE 10 E, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 10 E
Rubix:798343166000
fabricante:GE 10 E
EAN:7316576609183

Detalles de producto : GE 10 E
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y solo pueden relubricarse desde el lateral.
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,33 € Sin IVA
/ unidad
17,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días