CAMISETA TERMICA T-L RUMKER NEGRO M/L

Ropa interior térmica de fibra Zargun

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:864620
Rubix:798950382000
EAN:3660338190865
THERMAL UNDERWEAR IN ZARGUN® fibre  L

Resumen técnico

Colornegro
Tamañol
Material Principalfibra zargun
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAMISETA TERMICA T-L RUMKER NEGRO M/L


Calidez, Confort, Bienestar, Durabilidad, Facilidad de uso.
Prendas interiores de protección térmica en fibra Zargun®.
PANTALONES - CAMISETA - PAÑUELO DE CUELLO.
Zargun® es una barrera natural contra los rayos infrarrojos que provienen de una fuente externa o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® aporta:.
- Confort térmico molecular duradero.
- Elasticidad mecánica duradera.
- Evacuación de la humedad.
- Facilidad de mantenimiento, tacto suave.
Un hilo especial en las secciones transversales permite evacuar la humedad y mantener el cuerpo seco.
APLICACIONES.
Trabajos exteriores en invierno y cuando hace mucho frío, trabajos de carretillero en zonas refrigeradas, industria agroalimentaria, Construcción, Obras públicas, Colectividades.

Cualidades

Ropa interior diseñada a base de fibra cerámica. Tu nueva barrera contra el frío

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamañol
Material Principalfibra zargun
Materialfibra zargun
40,35 € Sin IVA
/ unidad
48,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño