Referencias
Portwest:B123BKRM
Rubix:798439596000
EAN:5036108228010

Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-M B123 NEGRO
Una camiseta de manga larga que proporciona la máxima calidez en todo momento. La confección del material permite que la piel transpire si hace demasiado calor. El cuello redondo hace que sea una prenda interior ideal.
Características
Proporciona aislamiento y protección térmica
Diseño con hechura cómoda
Cuello redondo y manga larga
Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
Características
Proporciona aislamiento y protección térmica
Diseño con hechura cómoda
Cuello redondo y manga larga
Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
Cualidades
•Provides insulation and thermal protection
Designed with a comfort fit
Round neck and long sleeves
Designed with a comfort fit
Round neck and long sleeves
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Material | 50% polyester, 50% cotton |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días