Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206-2Z/C2ELHT23, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6206-2Z/C2ELHT23
Rubix:798788090000
fabricante:84253
EAN:7316570738285
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-2Z/C2ELHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto201 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc2
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,82 Sin IVA
/ unidad
34,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas