Rodamiento de bolas ranurado SKF 6304-2RSH/C3GWF, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6304-2RSH/C3GWF
Rubix:798787680000
fabricante:205482
EAN:7316572049549
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304-2RSH/C3GWF


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto144 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6304
Materialbearing steel
35,90 € Sin IVA
/ unidad
43,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas