Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208-2RS1/C3GJN, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6208-2RS1/C3GJN
Rubix:798336817000
fabricante:130335
EAN:7316571549958
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208-2RS1/C3GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de bolas de la marca SKF están diseñados para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Prácticos y fáciles de instalar, destacan por su capacidad para funcionar eficazmente incluso en condiciones de temperaturas variables o en entornos polvorientos y húmedos. Gracias a su diseño reforzado y a sus juntas de estanqueidad, este producto garantiza una mayor durabilidad y requiere poco mantenimiento, lo que lo convierte en una solución fiable para diversos equipos industriales.

Características:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas SKF está fabricado en chapa de acero, un material que garantiza una solidez óptima y resistencia a los impactos. Su juego radial interno es de tipo C3, lo que significa que el rodamiento dispone de un ligero espacio adicional entre las bolas y el anillo, reduciendo así la fricción interna y permitiendo su uso a altas velocidades. Las juntas de goma a ambos lados proporcionan una mayor protección contra la entrada de contaminantes, al tiempo que conservan el lubricante en el interior. Este rodamiento está lubricado con un aceite espesado con poliurea, un lubricante especialmente adaptado a condiciones extremas, que ofrece un rango de temperatura de funcionamiento de entre -30 °C y +150 °C.

Mantenimiento:
Gracias a su diseño estanco y a sus juntas de caucho, este rodamiento rígido de bolas SKF requiere poco mantenimiento. Su lubricante específico, una grasa espesada con poliurea (de consistencia 2 según la clasificación NLGI), proporciona una protección óptima para su uso en rangos de temperatura extremos que van de -30 °C a +150 °C y ofrece, además, una excelente estabilidad térmica y química. No obstante, una supervisión periódica del nivel de ruido, las vibraciones y la temperatura permite garantizar un rendimiento continuo y una vida útil prolongada del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que forma una barrera eficaz contra el polvo, el agua y las impurezas. Este material, resistente a los aceites y grasas, protege el rodamiento contra las infiltraciones al tiempo que retiene el lubricante en su interior, lo que resulta ideal para entornos polvorientos o húmedos. La estanqueidad total contribuye a la protección del rodamiento, prolongando su vida útil y manteniendo un rendimiento óptimo en las condiciones más difíciles.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Puntos fuertes:
- Diseño estanco que reduce la frecuencia de mantenimiento;
- Capacidad para funcionar a altas velocidades gracias al juego C3;
- Resistencia a cargas radiales y moderadamente axiales, en ambas direcciones;
- Resistencia a temperaturas extremas y a entornos húmedos;
- Funcionamiento silencioso con bajos niveles de ruido y vibraciones.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que requieren un rendimiento estable a alta velocidad. Su capacidad para soportar dilataciones térmicas y mantener bajos niveles de vibraciones lo convierte en la opción ideal para equipos industriales en los que el calor y los movimientos rápidos son factores críticos.

Información técnica


Atributos
Peso neto365 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,64 Sin IVA
/ unidad
35,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas