Rodamiento de bolas ranurado SKF 6201-2RSH/C3WT, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6201-2RSH/C3WT
Rubix:798788205000
fabricante:164110
EAN:7316571844930





Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 6201-2RSH/C3WT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,5 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6201 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € Sin IVA
/ unidad
9,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días