Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda
Diámetro interior | 8 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 16 mm |
Anchura | 5 mm |
Diámetro interior | 8 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 16 mm |
Anchura | 5 mm |
Junta | Dos obturaciones metálicas |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | Miniature |
Material | Chrome steel |
Jaula | Steel |
Velocidad límite | 36 rpm |
Anchura de rodamiento total | 4 mm |
Carga estática básica, radial - C0r | 125.2 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 59.2 N |
En stock; entrega ≈24/48h