23036 CC/C4W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:23036 CC/C4W33
Rubix:798790693000
fabricante:129977
EAN:7316571545585
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura74 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23036 CC/C4W33


Los rodamientos de rodillos esféricos cuentan con dos hileras simétricas de rodillos, un anillo exterior esférico común y dos anillos interiores inclinados con respecto al eje del rodamiento. El centro de la esfera en la pista de rodadura del anillo exterior se encuentra en el eje del rodamiento.

Cualidades

- Compensación de los desalineamientos
- Elevada capacidad de carga
- Características de relubricación
- Bajo coeficiente de fricción y larga vida útil
- Mayor resistencia al desgaste

Información técnica


Atributos
Peso neto16400 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura74 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr883 N
1655,77 € Sin IVA
/ unidad
2003,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días