Referencias
Timken:22208 YMW33C3
Rubix:798292501000
EAN:0087796223288




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22208YMW33C3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 0.5 kg |
| Velocidad de referencia | 6200 rpm |
| Velocidad límite | 9990 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 93400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 99600 N |
| Estabilización térmica | heat stabilized per fs136 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,08 € Sin IVA
/ unidad
180,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días