23022 CC/W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica
Referencias
SKF:23022 CC/W33
Rubix:023022000010
fabricante:35612
EAN:7316577033024
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23022 CC/W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos SKF permite soportar cargas radiales y axiales elevadas, al tiempo que garantiza un funcionamiento fluido y estable. Gracias a su capacidad de autoalineación y a su robustez, compensa eficazmente los desalineamientos o las flexiones del eje. Este modelo es especialmente apreciado por su fiabilidad en sistemas sometidos a esfuerzos dinámicos y a altas velocidades de rotación.

Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está equipado con dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada, un anillo interior sin rebordes y un anillo guía flotante centrado sobre el anillo interior. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación. Gracias a sus jaulas ligeras y resistentes, este componente garantiza una distribución homogénea de las cargas radiales y axiales, en ambos sentidos. El juego radial interno estándar favorece una respuesta mecánica equilibrada, incluso a velocidades elevadas. Su diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, reduce la resistencia al rodamiento, lo que mejora el rendimiento global y permite alcanzar altas velocidades de rotación, al tiempo que limita los riesgos de sobrecalentamiento.

Mantenimiento:
Un mantenimiento regular contribuye a mantener el rendimiento y a prolongar la vida útil del producto. Su diseño abierto requiere una mayor supervisión de las condiciones de funcionamiento. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación facilita la relubricación, que debe realizarse a intervalos adecuados, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. La elección del lubricante es importante, sobre todo a altas temperaturas. Este modelo puede funcionar hasta 200 °C, siempre que se utilice un lubricante específico. Para garantizar la estabilidad, se recomienda un ajuste apretado en el eje.

Estanqueidad:
Este modelo no incorpora ninguna junta integrada. Su diseño abierto facilita la inspección y el mantenimiento, pero lo hace más vulnerable a las impurezas. El polvo, las partículas sólidas y la humedad pueden comprometer el rendimiento si no se gestionan adecuadamente. No obstante, su ranura anular y sus tres orificios en el anillo exterior favorecen la evacuación de las impurezas.

Información sobre la marca:
Fundada en 1907, SKF es una empresa sueca de renombre mundial, especializada en rodamientos, sistemas de lubricación y soluciones de mantenimiento. Presente en más de 130 países, la marca destaca por su innovación, su fiabilidad y su compromiso con el rendimiento sostenible. SKF abastece a unos cuarenta sectores industriales en todo el mundo.

Ventajas clave:
- Soporta simultáneamente cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Compensa los desalineamientos y las flexiones del eje sin pérdida de rendimiento;
- Jaulas ligeras de acero estampado adaptadas a altas velocidades de rotación;
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento;
- Sistema de lubricación integrado con ranura anular y tres orificios de lubricación;
- Apto para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C con el lubricante adecuado.

Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable se utiliza en numerosos sectores industriales en los que las cargas son elevadas y las velocidades variables. Es adecuado para cintas transportadoras, trituradoras, ventiladores industriales, bombas pesadas, equipos siderúrgicos y maquinaria agrícola. Su diseño lo hace ideal para montajes fijos y entornos en los que no se puede garantizar la alineación perfecta de los ejes. También ofrece una solución fiable en instalaciones sometidas a condiciones térmicas exigentes o a fuertes cargas dinámicas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x170x170 mm
Peso neto3684,6 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r440 N
Carga dinámica básica, radial - Cr326 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días