Referencias
NSK:23218CAMKE4C3
Rubix:798404195000
fabricante:23218CAMKE4C3 N
EAN:00029176583445






Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 52.4 mm |
Detalles de producto : 23218CAMKE4C3
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 52.4 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,91 € Sin IVA
/ unidad
476,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días