22211EJW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos de agujero liso - Jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:22211EJW33C3
Rubix:022211003001
fabricante:190012339
EAN:0087796022966
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22211EJW33C3


Timken® rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento presentan capacidades de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmica
Timken® rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se pueden compensar hasta 2,5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Capacidades de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado con ranuras en la cara
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el aro exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras (skid steer); Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbo cambiadores para ferrocarril; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia4700 rpm
Velocidad límite8980 rpm
Carga estática básica, radial - C0r142000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr140000 N
152,76 € Sin IVA
/ unidad
184,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días