Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31307, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 22.75 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:31307
Rubix:031307000010
EAN:7316577327284


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 22.75 mm |
Detalles de producto : 31307
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 22.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días