Rodamiento de rodillos cónicos Timken JL68111Z, Diámetro exterior: 60 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 11.938 mm
Tapered roller bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:JL68111Z
Rubix:506811101001
fabricante:100037305
EAN:0053893377780


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 11.938 mm |
Detalles de producto : JL 68111 Z
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 59 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 11.938 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.06 kg |
| Serie | l68100 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 15.875 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,40 € Sin IVA
/ unidad
22,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días