Referencias
Timken:NU226EMAC3
Rubix:798988273000
EAN:0053893773476




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NU226EMAC3
Los rodamientos cilíndricos ofrecen la máxima capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial; Perfiles diseñados de rodillos y pistas que incrementan la capacidad de carga; Textura superficial mejorada, reduciendo la fricción y resultando en temperaturas de funcionamiento más bajas y una vida útil del rodamiento más larga
Aplicaciones
Energía eólica, metales, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 236x236x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7200 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 236x236x68 mm |
| Peso con embalaje | 7170 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Material | acero para rodamientos al cromo (tipo 52100 y otros aceros similares, según astm a295) - materiales recomendados para bolas, anillos y rodillos (timken). |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 464000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 411000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2349,81 € Sin IVA
/ unidad
2843,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días