Referencias
SKF:NJ 2311 ECML/C4
Rubix:798517892000
fabricante:13639
EAN:7316570828795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : NJ 2311 ECML/C4
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2475 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 232000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 232000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,29 € Sin IVA
/ unidad
820,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días