Referencias
SKF:NU 326 ECM/C4VA301
Rubix:798793344000
fabricante:16368
EAN:7316577721563


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : NU 326 ECM/C4VA301
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17950 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 750000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 720000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2909,62 € Sin IVA
/ unidad
3520,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días