NCF 3008 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NCF 3008 CV
Rubix:798791143000
fabricante:13076
EAN:7316577652331
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NCF 3008 CV


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos completamente llenos están diseñados para admitir cargas radiales muy altas en combinación con velocidades moderadas. Los rodamientos incluyen un número máximo de rodillos ya que no están equipados con una jaula. Al tener dos pestañas integrales en el aro interior y una pestaña en el aro exterior, los rodamientos de diseño NCF pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Un aro de retención en el aro exterior mantiene unido el rodamiento. El aro de retención no debe cargarse axialmente durante la operación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x68x68 mm
Peso neto315 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días