NN 3028K/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:NN 3028 K/SPW33
Rubix:243028140010
fabricante:14521
EAN:7316576611230
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3028K/SPW33


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x210x210 mm
Peso neto6502 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientoc1
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr297000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2761,28 Sin IVA
/ unidad
3341,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días